›

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 GN

Cod. Rexel RR24441357
Cod. Produttore 24441357
Cod. EAN 4056155440785

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 25,0 m
  • Colore: Verde
  • Serie: ETHERLINE
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiali: Prima scelta
  • Applicazioni: Reti avanzate
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati rapida e affidabile, ideale per applicazioni di rete avanzate. Il colore verde non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione nei tuoi impianti. Scegli ETHERLINE per una connettività senza compromessi e una maggiore efficienza nelle tue reti.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 GN