›

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 BU

Cod. Rexel RR24441342
Cod. Produttore 24441342
Cod. EAN 4056155440631

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 25 metri
  • Colore: Blu
  • Serie: ETHERLINE
  • Alta velocità: Prestazioni elevate
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Affidabilità: Connettività stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 BU, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo cavo, realizzato in materiale di alta qualità, offre una connettività veloce e stabile per le tue esigenze di rete. La sua lunghezza di 25 metri lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, mentre il design in blu aggiunge un tocco di stile. Scegli ETHERLINE per una soluzione di rete che unisce efficienza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 BU