›

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 BK

Cod. Rexel RR24441327
Cod. Produttore 24441327
Cod. EAN 4056155440488

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 25,0 m
  • Colore: Nero
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Rete LAN
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Ufficio e casa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nella trasmissione dei dati. Questo cavo, realizzato con materiali resistenti, offre una connettività affidabile e veloce, perfetta per ambienti di lavoro e domestici. La sua colorazione nera elegante si integra facilmente in qualsiasi spazio. Scegli ETHERLINE per una rete stabile e performante, ideale per le tue esigenze di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 BK