›

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 WH

Cod. Rexel RR24441416
Cod. Produttore 24441416
Cod. EAN 4056155441379

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 20,0 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Uso: Rete ad alte prestazioni
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali e domestiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua colorazione bianca si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la classificazione CAT.6A assicura compatibilità con le più recenti tecnologie di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 WH