›

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 OR

Cod. Rexel RR24441386
Cod. Produttore 24441386
Cod. EAN 4056155441072

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 20,0 m
  • Colore: Arancione
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Reti ad alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Professionale e domestica
  • Connessione: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 OR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una connettività affidabile per reti ad alta velocità. La sua colorazione arancione non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo ambiente di lavoro. Ideale per applicazioni professionali e domestiche, il cavo ETHERLINE rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 OR