›

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 GY

Cod. Rexel RR24441371
Cod. Produttore 24441371
Cod. EAN 4056155440921

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 20,0 m
  • Colore: Grigio
  • Serie: ETHERLINE
  • Tipo cavo: LAN
  • Prestazioni: 20 Gbps
  • Uso: Reti di comunicazione
  • Materiale: Resistente e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 GY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati veloce e affidabile. Il suo design in grigio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze. Scegli ETHERLINE per una connessione sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 GY