›

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 GN

Cod. Rexel RR24441356
Cod. Produttore 24441356
Cod. EAN 4056155440778

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 20,0 m
  • Colore: Verde
  • Alta qualità: Materiali selezionati
  • Trasmissione dati: Stabile e efficiente
  • Ambito: Professionale e domestico
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Elevate e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 GN, un cavo di rete progettato per offrire prestazioni elevate e connessioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per le esigenze di rete più avanzate. La sua colorazione verde non solo è accattivante, ma facilita anche l'organizzazione dei cavi. Con una classificazione merceologica precisa, l'ETHERLINE LAN CAT.6A è perfetto per ambienti professionali e domestici, garantendo una trasmissione dati efficiente e stabile.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 GN