›

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 BU

Cod. Rexel RR24441341
Cod. Produttore 24441341
Cod. EAN 4056155440624

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 20,0 m
  • Colore: Blu
  • Uso: Reti ad alta velocità
  • Serie: ETHERLINE
  • Materiale: Durevole
  • Trasmissione: Affidabile
  • Applicazione: Comunicazione dati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni ad alta velocità e offre una trasmissione dati affidabile. La sua colorazione blu non solo è elegante, ma facilita anche l'organizzazione dei cavi. Scegli ETHERLINE per una connessione stabile e performante in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 BU