›

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 BK

Cod. Rexel RR24441326
Cod. Produttore 24441326
Cod. EAN 4056155440471

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 20,0 m
  • Colore: Nero
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Materiale: Durevole
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Uso: Uffici e abitazioni
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato in materiale durevole, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. Il design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per uffici e abitazioni. Con la sua classificazione merceologica, è perfetto per soddisfare le esigenze di connettività moderna.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 20,0 BK