›

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 YE

Cod. Rexel RR24441425
Cod. Produttore 24441425
Cod. EAN 4056155441461

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 2,0 m
  • Colore: Giallo
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Alta qualità: Materiali resistenti
  • Velocità trasmissione: Eccellente
  • Uso: Ambienti lavoro/domestici
  • Connessione: Stabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 YE, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti di lavoro e domestici. Il suo design in un vivace colore giallo non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile alla tua rete. Scegli l'ETHERLINE LAN CAT.6A per un'ottima trasmissione dei dati e una maggiore affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 YE