›

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 WH

Cod. Rexel RR24441410
Cod. Produttore 24441410
Cod. EAN 4056155441317

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 2,0 m
  • Colore: Bianco
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Applicazione: Professionale/domestica
  • Materiale: Qualità premium
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Design: Elegante e compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni professionali e domestiche. Il suo design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile. Sperimenta una connessione senza compromessi con questo cavo di rete avanzato.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 WH