›

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 RD

Cod. Rexel RR24441395
Cod. Produttore 24441395
Cod. EAN 4056155441164

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 2,0 m
  • Colore: Rosso
  • Applicazione: Rete ad alta velocità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Prestazioni: Trasmissione stabile
  • Uso: Ambienti professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 RD, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle connessioni di rete. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua colorazione rossa non solo offre un aspetto accattivante, ma facilita anche l'organizzazione dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati veloce e stabile, ETHERLINE LAN è la scelta perfetta per ogni ambiente di lavoro.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 RD