›

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 OR

Cod. Rexel RR24441380
Cod. Produttore 24441380
Cod. EAN 4056155441010

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 2,0 m
  • Colore: Arancione
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Uso: Professionale e domestico
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Design: Elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 OR, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati veloce e affidabile, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua costruzione robusta e il design elegante in colore arancione lo rendono non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. Perfetto per connessioni di rete avanzate, l'ETHERLINE LAN CAT.6A è la scelta ideale per chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 OR