›

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 BU

Cod. Rexel RR24441335
Cod. Produttore 24441335
Cod. EAN 4056155440563

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 2,0 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Cavo LAN
  • Serie: ETHERLINE
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Uso: Professionale/domestico
  • Materiali: Durevoli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 BU, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti Ethernet. Con una classificazione di categoria 6A, offre una trasmissione dati veloce e affidabile, ideale per applicazioni ad alta velocità. Realizzato con materiali durevoli e in una elegante tonalità blu, questo cavo è perfetto per ambienti professionali e domestici. Scegli ETHERLINE per connettività superiore e stabilità nelle tue reti.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 BU