›

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 BK

Cod. Rexel RR24441320
Cod. Produttore 24441320
Cod. EAN 4056155440419

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 2,0 m
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Codice merceologico: 040105

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle connessioni Ethernet. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, rendendolo ideale per applicazioni ad alta richiesta di banda. Il design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la classificazione merceologica 040105 assicura che soddisfi gli standard di settore.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 BK