›

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 RD

Cod. Rexel RR24441400
Cod. Produttore 24441400
Cod. EAN 4056155441218

Informazioni principali

  • Tipo: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 15,0 m
  • Colore: Rosso
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Uso: Connessioni di rete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 RD, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle connessioni di rete. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati affidabile e veloce. Il colore rosso non solo aggiunge un tocco di stile, ma rende anche il cavo facilmente identificabile. Scegli la tecnologia avanzata per le tue esigenze di rete con l'ETHERLINE LAN CAT.6A.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 RD