›

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 OR

Cod. Rexel RR24441385
Cod. Produttore 24441385
Cod. EAN 4056155441065

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 15 metri
  • Tipo cavo: Ethernet LAN
  • Serie: ETHERLINE
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Professionale e domestico
  • Connessione: Stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 OR, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua lunghezza di 15 metri permette una flessibilità d'uso senza compromessi. Scegli ETHERLINE per un collegamento affidabile e duraturo, perfetto per soddisfare le esigenze di rete moderne.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 OR