›

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 GY

Cod. Rexel RR24441370
Cod. Produttore 24441370
Cod. EAN 4056155440914

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 15,0 m
  • Colore: Grigio
  • Velocità dati: Alta velocità
  • Protezione: Antinterferenze
  • Applicazione: Reti professionali
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE LAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e una connettività affidabile. Con una lunghezza di 15,0 metri e una finitura grigia elegante, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una trasmissione dati ottimale e resistenza alle interferenze. Perfetto per ambienti professionali e domestici, il ETHERLINE LAN CAT.6A rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 GY