›

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 GN

Cod. Rexel RR24441355
Cod. Produttore 24441355
Cod. EAN 4056155440761

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 15,0 m
  • Colore: Verde
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiali: Alta qualità
  • Robustezza: Design resistente
  • Applicazioni: Reti performanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando una trasmissione dati veloce e affidabile. La sua lunghezza di 15,0 metri offre flessibilità per diverse configurazioni. Con un design robusto e un colore verde distintivo, l'ETHERLINE LAN CAT.6A è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durabilità nella propria rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 GN