›

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 BU

Cod. Rexel RR24441340
Cod. Produttore 24441340
Cod. EAN 4056155440617

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 15 metri
  • Colore: Blu
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Alta velocità dati: 10 Gbps
  • Materiale resistente: Sì
  • Utilizzo: Reti ad alte prestazioni
  • Connettività: Affidabile e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 BU, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle connessioni di rete. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni. La sua lunghezza di 15 metri fornisce la flessibilità necessaria per qualsiasi configurazione, mentre il design in blu si integra perfettamente in ogni ambiente. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e qualità.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 BU