›

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 BK

Cod. Rexel RR24441325
Cod. Produttore 24441325
Cod. EAN 4056155440464

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 15,0 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Velocità: Alta velocità
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Applicazione: Reti avanzate
  • Connessione: Stabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire una connessione stabile e veloce. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per applicazioni di rete avanzate, supportando velocità elevate e un'ottima trasmissione dei dati. Il suo design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con l'ETHERLINE LAN, puoi contare su prestazioni eccellenti per le tue esigenze di connettività.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 15,0 BK