›

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 YE

Cod. Rexel RR24441429
Cod. Produttore 24441429
Cod. EAN 4056155441508

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza cavo: 10,0 m
  • Colore: Giallo
  • Velocità trasmissione: Alta
  • Riduzione interferenze: Elevata
  • Applicazione: Reti dati
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 YE è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura trasmissioni stabili e rapide fino alla categoria 6A, ideale per applicazioni che richiedono larghezza di banda superiore e riduzione delle interferenze. Il rivestimento di colore giallo facilita l’identificazione e l’installazione in ambienti complessi. Questo cavo è perfetto per infrastrutture di rete che necessitano di affidabilità e velocità nella trasmissione dati.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 YE