›

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 WH

Cod. Rexel RR24441414
Cod. Produttore 24441414
Cod. EAN 4056155441355

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 10,0 m
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Rete ad alta velocità
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Trasmissione: Prestazioni eccellenti
  • Codice merceologico: 040105

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Il suo design in colore bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Con una classificazione merceologica di 040105, rappresenta una scelta affidabile per le tue esigenze di connettività. Scegli ETHERLINE per una connessione stabile e veloce.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 WH