›

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 RD

Cod. Rexel RR24441399
Cod. Produttore 24441399
Cod. EAN 4056155441201

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 10,0 m
  • Colore: Rosso
  • Velocità dati: Alta
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Rete LAN
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Identificazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 RD, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Con una classificazione di categoria 6A, questo cavo offre una velocità di trasferimento dati superiore, ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e veloce. La sua colorazione rossa non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione. Realizzato con materiali durevoli, l'ETHERLINE LAN è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 RD