›

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 OR

Cod. Rexel RR24441384
Cod. Produttore 24441384
Cod. EAN 4056155441058

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 10 metri
  • Colore: Arancione
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Uso: Trasmissione dati veloce
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Flessibile
  • Connessione: Stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 OR, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati veloce e affidabile. La sua lunghezza di 10 metri offre una grande flessibilità per l'installazione in vari ambienti. Con un design robusto e una colorazione arancione vivace, si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando connessioni stabili e durature.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 OR