›

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 GY

Cod. Rexel RR24441369
Cod. Produttore 24441369
Cod. EAN 4056155440907

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Velocità trasmissione: 10 Gbps
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 10,0 m
  • Uso: Rete LAN
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE
  • Ambiente: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 GY, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una trasmissione dati veloce e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono una connettività avanzata. Il suo design robusto e la colorazione grigia lo rendono perfetto per ambienti professionali. Scegli l'ETHERLINE per una connessione stabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 GY