›

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 BU

Cod. Rexel RR24441339
Cod. Produttore 24441339
Cod. EAN 4056155440600

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 10,0 m
  • Colore: Blu
  • Applicazione: Reti dati
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: Etherline
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etherline LAN CAT.6A 10,0 BU è un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una trasmissione veloce e affidabile, ideale per reti aziendali e domestiche. La sua costruzione robusta e il design avanzato assicurano una connessione stabile, mentre il colore blu aggiunge un tocco di stile. Scegli Etherline per una connettività senza compromessi e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 BU