›

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 BK

Cod. Rexel RR24441324
Cod. Produttore 24441324
Cod. EAN 4056155440457

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 10,0 m
  • Colore: Nero
  • Tipo: Cavo di rete
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Prestazioni: Trasmissione veloce
  • Materiale: Alta resistenza
  • Uso: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle connessioni di rete. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la classificazione CAT.6A assicura compatibilità con le tecnologie di rete più avanzate. Un alleato perfetto per ogni installazione di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 10,0 BK