›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 YE

Cod. Rexel RR24441424
Cod. Produttore 24441424
Cod. EAN 4056155441454

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Colore: Giallo
  • Tipo: LAN
  • Serie: ETHERLINE
  • Alta velocità: Sì
  • Protezione interferenze: Elevata
  • Durata e resistenza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 YE rappresenta una soluzione avanzata per le reti di comunicazione ad alta velocità, garantendo prestazioni ottimali grazie alla categoria 6A. Progettato per trasmissioni dati affidabili e rapide, è ideale per ambienti che richiedono una connessione stabile e sicura. Il rivestimento di colore giallo facilita l’identificazione e l’installazione, mentre la qualità dei materiali assicura durata e resistenza nel tempo. Questo cavo è perfetto per infrastrutture di rete che necessitano di elevate prestazioni e protezione contro le interferenze esterne.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 YE