›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 WH

Cod. Rexel RR24441409
Cod. Produttore 24441409
Cod. EAN 4056155441300

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Colore: Bianco
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Serie: ETHERLINE
  • Applicazione: Uffici e spazi lavoro
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle connessioni di rete. Questo cavo, realizzato in materiale resistente, offre una trasmissione dati veloce e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un elevato throughput. Il suo design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo perfetto per uffici e spazi di lavoro. Scegli ETHERLINE per una connettività superiore.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 WH