›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 RD

Cod. Rexel RR24441394
Cod. Produttore 24441394
Cod. EAN 4056155441157

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Serie: ETHERLINE
  • Alta velocità dati: Sì
  • Uso: Reti comunicazione
  • Materiali: Resistenti
  • Identificazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono velocità e affidabilità. La sua colorazione rossa non solo offre un aspetto distintivo ma facilita anche l'identificazione. Scegli ETHERLINE per una connessione stabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 RD