›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 GY

Cod. Rexel RR24441364
Cod. Produttore 24441364
Cod. EAN 4056155440853

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Velocità: 1,5 Gbps
  • Colore: Grigio
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazione: Reti dati
  • Larghezza banda: Alta
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 GY è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce fino a 1,5 Gbps, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e ad alta velocità. La categoria 6A supporta una maggiore larghezza di banda, rendendo questo cavo adatto a infrastrutture di rete moderne e performanti. Il rivestimento di colore grigio offre una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, contribuendo a mantenere la qualità del segnale nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 GY