›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 BK

Cod. Rexel RR24441319
Cod. Produttore 24441319
Cod. EAN 4056155440402

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Colore: Nero
  • Serie: ETHERLINE
  • Materiale: Resistente
  • Velocità: Alta velocità
  • Applicazione: Rete
  • Uso: Connessioni affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua colorazione nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una lunghezza di 1,5 metri, offre flessibilità e comodità per le tue connessioni. Scegli ETHERLINE per una connessione affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 BK