›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 YE

Cod. Rexel RR24441423
Cod. Produttore 24441423
Cod. EAN 4056155441447

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Colore: Giallo
  • Lunghezza: 1,0 m
  • Serie: ETHERLINE
  • Alta velocità: Trasmissione dati
  • Materiali: Premium
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Connessione: Stabile e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 YE, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti Ethernet. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile. Il suo design in un vivace colore giallo non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo ambiente di lavoro. Scegli ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 YE