›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 WH

Cod. Rexel RR24441408
Cod. Produttore 24441408
Cod. EAN 4056155441294

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 1,0 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: ETHERLINE
  • Alta velocità: Prestazioni elevate
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Reti ad alta velocità
  • Design: Elegante e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Il suo design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Scegli ETHERLINE per una connessione affidabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 WH