›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 OR

Cod. Rexel RR24441378
Cod. Produttore 24441378
Cod. EAN 4056155440990

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 1,0 m
  • Colore: Arancione
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Alta velocità: Reti fino a 10 Gbps
  • Materiali: Alta qualità e durabilità
  • Applicazione: Connessione stabile
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 OR offre prestazioni elevate per reti di alta velocità. Progettato per garantire una trasmissione dati affidabile, è realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'usura e garantire durabilità. La sua colorazione arancione non solo rende il cavo facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di vivacità al tuo ambiente di lavoro. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e veloce, questo cavo è la scelta perfetta per ogni professionista.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 OR