›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GY

Cod. Rexel RR24441363
Cod. Produttore 24441363
Cod. EAN 4056155440846

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.6A
  • Lunghezza: 1 metro
  • Velocità trasm.: fino a 10 Gbps
  • Colore: grigio uniforme
  • Protezione: schermatura EMI
  • Connettori: alta precisione
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: uffici e data center

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Ethernet LAN Cat.6A da un metro presenta una costruzione robusta e affidabile, ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Con una capacità di trasmissione fino a 10 Gbps, garantisce una connessione stabile e performante. Il colore del cavo è di un grigio uniforme, che si integra facilmente in ambienti professionali e domestici. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La schermatura e la protezione superficiale contribuiscono a ridurre le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale. Dotato di connettori di alta precisione, il cavo è compatibile con standard internazionali e facile da installare, grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e rigidità ottimale. Ideale per collegamenti di rete in uffici, data center e ambienti industriali, assicura prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GY
€ 5,21 x 1 pz.
(pz.)