›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GN

Cod. Rexel RR24441348
Cod. Produttore 24441348
Cod. EAN 4056155440693

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 1,0 m
  • Colore: Verde
  • Serie: ETHERLINE
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Reti avanzate
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Questo cavo, realizzato con materiali resistenti, offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni di rete avanzate. La sua colorazione verde non solo lo rende facilmente identificabile, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Scegli ETHERLINE per una connessione stabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GN