›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 BU

Cod. Rexel RR24441333
Cod. Produttore 24441333
Cod. EAN 4056155440549

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 1,0 m
  • Colore: Blu
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Applicazioni: Reti dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 BU è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti dati ad alta velocità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e affidabile dei segnali, ideale per installazioni professionali in ambienti che richiedono una connettività efficiente. Il rivestimento di colore blu contribuisce a una facile identificazione e organizzazione dei cablaggi. Questo cavo è una soluzione perfetta per infrastrutture di rete che necessitano di supportare applicazioni avanzate e una larghezza di banda superiore.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 BU