›

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 BK

Cod. Rexel RR24441318
Cod. Produttore 24441318
Cod. EAN 4056155440396

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 1,0 m
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Classificazione: 040105
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua colorazione nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con la classificazione merceologica 040105, ETHERLINE LAN CAT.6A è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nelle connessioni di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 BK