›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 YE

Cod. Rexel RR24441422
Cod. Produttore 24441422
Cod. EAN 4056155441430

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Velocità: 10 Gbps
  • Colore guaina: Giallo
  • Protezione EMI: Alta
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Ambito: Professionale/Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE LAN Categoria 6A con guaina di colore giallo, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati fino a 10 Gigabit al secondo. Ideale per installazioni di rete ad alta velocità, offre una protezione affidabile e una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e sicura in ambienti professionali e industriali. La sua struttura robusta e flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 YE