›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 WH

Cod. Rexel RR24441407
Cod. Produttore 24441407
Cod. EAN 4056155441287

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Reti LAN
  • Velocità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 WH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una connessione stabile e veloce, ideale per applicazioni di rete avanzate. Il suo design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegliere ETHERLINE significa optare per affidabilità e innovazione nel mondo delle reti elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 WH