›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 RD

Cod. Rexel RR24441392
Cod. Produttore 24441392
Cod. EAN 4056155441133

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Colore: Rosso
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Alta larghezza banda: Si
  • Riduzione interferenze: Si
  • Flessibile e compatto: Si
  • Uso: Professionale/Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 RD è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce grazie alla categoria 6A, ideale per applicazioni che richiedono una larghezza di banda superiore e una riduzione delle interferenze. Il rivestimento di colore rosso conferisce una facile identificazione e una protezione aggiuntiva contro l’usura, rendendo questo cavo adatto sia per installazioni professionali che industriali. La sua struttura compatta e flessibile facilita la posa in spazi ridotti senza compromettere l’affidabilità del segnale.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 RD