›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 OR

Cod. Rexel RR24441377
Cod. Produttore 24441377
Cod. EAN 4056155440983

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Colore: Arancione
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Reti ad alta richiesta
  • Connessione: Stabile
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 OR, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione stabile e veloce, ideale per applicazioni di rete ad alta richiesta. Il colore arancione non solo conferisce un aspetto vivace ma facilita anche l'identificazione del cavo in ambienti complessi. Scegli ETHERLINE per una soluzione di rete affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 OR