›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 GN

Cod. Rexel RR24441347
Cod. Produttore 24441347
Cod. EAN 4056155440686

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Velocità max: 10 Gbps
  • Colore: Verde
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Uso: Reti dati
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Alta qualità: Materiali selezionati
  • Riduzione interferenze: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 GN è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce dei segnali, ideale per infrastrutture di rete avanzate. La categoria 6A supporta velocità fino a 10 Gigabit Ethernet, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono larghezza di banda elevata e riduzione delle interferenze. Il rivestimento di colore verde ne facilita l’identificazione e la gestione durante l’installazione. Questo cavo è perfetto per ambienti professionali dove è essenziale mantenere un’eccellente qualità del segnale e una connettività efficiente.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 GN
€ 4,18 x 1 pz.