›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 BU

Cod. Rexel RR24441332
Cod. Produttore 24441332
Cod. EAN 4056155440532

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Colore: Blu
  • Serie: Etherline LAN
  • Alta velocità: Trasmissione dati
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Reti ad alta velocità
  • Affidabilità: Connessione sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'Etherline LAN CAT.6A 0,5 BU, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle comunicazioni di dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione veloce e affidabile, ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Il suo design in blu non solo è esteticamente gradevole, ma facilita anche l'organizzazione dei cavi. Scegli l'Etherline per una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 BU