›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 YE

Cod. Rexel RR24441421
Cod. Produttore 24441421
Cod. EAN 4056155441423

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Colore: Giallo
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Applicazione: Reti dati
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Protezione: Riduzione interferenze
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Uso: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 YE è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce grazie alla categoria 6A, ideale per applicazioni che richiedono larghezza di banda superiore e riduzione delle interferenze. Il rivestimento di colore giallo facilita l’identificazione e l’organizzazione all’interno degli impianti elettrici e di rete. Questo cavo è perfetto per installazioni professionali che necessitano di affidabilità e durata nel tempo, assicurando una connettività efficiente e sicura.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 YE