›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 WH

Cod. Rexel RR24441406
Cod. Produttore 24441406
Cod. EAN 4056155441270

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Colore: Bianco
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Uso: Connessioni Ethernet
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Trasmissione veloce
  • Ambiente: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle connessioni Ethernet. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Il suo design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la classificazione merceologica 040105 assicura standard elevati. Scegli l'ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 WH