›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 RD

Cod. Rexel RR24441391
Cod. Produttore 24441391
Cod. EAN 4056155441126

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Colore: Rosso
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Tipo: Cavo LAN
  • Velocità trasmissione: Alta
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 RD, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle connessioni Ethernet. Realizzato con materiali superiori, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni di rete avanzate. La sua colorazione rossa non solo lo rende visivamente accattivante, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Scegli l'ETHERLINE LAN CAT.6A per un networking senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 RD