›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 OR

Cod. Rexel RR24441376
Cod. Produttore 24441376
Cod. EAN 4056155440976

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 0,25 m
  • Colore: Arancione
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Uso: Rete flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 OR, un prodotto della rinomata marca con una classificazione merceologica di alta qualità. Realizzato in materiale durevole, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dei dati. La sua lunghezza di 0,25 metri offre flessibilità e facilità d'uso, rendendolo ideale per le tue esigenze di rete. Scegli un cavo che unisce affidabilità e tecnologia avanzata per una connessione senza pari.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 OR